曜日別特売

両開き扉用マグナロック DM62-M

両開き扉用マグナロック DM62-M - LAMP(スガツネ工業)

防水・防塵仕様です。
両開き扉用マグナロックです。
吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。

材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)付属品ストライクプレート(2枚)寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)6電流(mA)500/250吸着力(N[kgf])5341[545]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
必ず同梱されている本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880482DM62-M
210,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37880482DM62-M13975757DM62-MDM62-M 電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M LAMP(スガツネ工業) 13975757電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-MLAMP(スガツネ工業)1個
199,800
税込219,780
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする