22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形

22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業
種類照光式ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)種別トランス付変圧器二次短絡断線又は発火せず定格二次電圧(V)(照光部)5.5変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電流(A)
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
電圧(V)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828052A22FTG10001RLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828061A22FTG10001GLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828077A22FTG10001OLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828086A22FTG10001YLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828095A22FTG10001WLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828113A22FTG10010RLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828122A22FTG10010GLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828131A22FTG10010OLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828147A22FTG10010YLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828156A22FTG10010WLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828174A22FTG10011RLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828183A22FTG10011GLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828192A22FTG10011OLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828201A22FTG10011YLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828217A22FTG10011WLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828235A22FTGH10001RLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828244A22FTGH10001GLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828253A22FTGH10001OLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828262A22FTGH10001YLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828271A22FTGH10001WLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828296A22FTGH10010RLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828305A22FTGH10010GLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828314A22FTGH10010OLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828323A22FTGH10010YLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828332A22FTGH10010WLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828357A22FTGH10011RLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,380
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828366A22FTGH10011GLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,380
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828375A22FTGH10011OLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,380
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828384A22FTGH10011YLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,380
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828393A22FTGH10011WLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,380
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828411A22FTG20001RLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828427A22FTG20001GLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828436A22FTG20001OLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828445A22FTG20001YLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828454A22FTG20001WLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828472A22FTG20010RLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828481A22FTG20010GLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828497A22FTG20010OLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828506A22FTG20010YLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828515A22FTG20010WLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828533A22FTG20011RLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828542A22FTG20011GLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
37828551A22FTG20011OLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828567A22FTG20011YLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828576A22FTG20011WLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,650
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828594A22FTGH20001RLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828603A22FTGH20001GLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828612A22FTGH20001OLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828621A22FTGH20001YLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37828637A22FTGH20001WLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする