曜日別特売

22Φ 突形スイッチ オルタネイト

22Φ 突形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業22Φ 突形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状突形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37830807A22PTH01R1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830816A22PTH01G1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830825A22PTH01B1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830834A22PTH01Y1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830843A22PTH01O1bだいだい色
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830852A22PTH01W1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830861A22PTH01H1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830877A22PTH10R1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830886A22PTH10G1a
1,430
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830895A22PTH10B1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830904A22PTH10Y1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830913A22PTH10O1aだいだい色
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830922A22PTH10W1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830931A22PTH10H1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830947A22PTH11R1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830956A22PTH11G1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830965A22PTH11B1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830974A22PTH11Y1a1b
1,760
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830983A22PTH11O1a1bだいだい色
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830992A22PTH11W1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831001A22PTH11H1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831017A22PTH22R2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831026A22PTH22G2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831035A22PTH22B2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831044A22PTH22Y2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831053A22PTH22O2a2bだいだい色
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831062A22PTH22W2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831071A22PTH22H2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする