22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業
(1件のレビュー)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37831735A22SN311B2aつまみ形(金属リング)3ノッチ手動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37831744A22SN31111B2a2bつまみ形(金属リング)3ノッチ手動復帰
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37831753A22SN322B2a2aつまみ形(金属リング)3ノッチ手動復帰
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831762A22SN3R11B2aつまみ形(金属リング)3ノッチ右自動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831771A22SN3R1111B2a2bつまみ形(金属リング)3ノッチ右自動復帰
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831787A22SN3R22B2a2aつまみ形(金属リング)3ノッチ右自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831796A22SN3L11B2aつまみ形(金属リング)3ノッチ左自動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
37831805A22SN3L1111B2a2bつまみ形(金属リング)3ノッチ左自動復帰
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831814A22SN3L22B2a2aつまみ形(金属リング)3ノッチ左自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
37831823A22SN3LR11B2aつまみ形(金属リング)3ノッチ左右自動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831832A22SN3LR1010B1a1bつまみ形(金属リング)3ノッチ左右自動復帰
1,300
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
37831841A22SN3LR1111B2a2bつまみ形(金属リング)3ノッチ左右自動復帰
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37831857A22SN3LR22B2a2aつまみ形(金属リング)3ノッチ左右自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839024A22SNE311B2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ手動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839033A22SNE31111B2a2bつまみ形(樹脂リング)3ノッチ手動復帰
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839042A22SNE322B2a2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ手動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839051A22SNE3R11B2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ右自動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839067A22SNE3R1111B2a2bつまみ形(樹脂リング)3ノッチ右自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839076A22SNE3R22B2a2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ右自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839085A22SNE3L11B2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ左自動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839094A22SNE3L1111B2a2bつまみ形(樹脂リング)3ノッチ左自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839103A22SNE3L22B2a2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ左自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839112A22SNE3LR11B2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ左右自動復帰
1,300
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839121A22SNE3LR1010B1a1bつまみ形(樹脂リング)3ノッチ左右自動復帰
1,300
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
37839137A22SNE3LR1111B2a2bつまみ形(樹脂リング)3ノッチ左右自動復帰
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839146A22SNE3LR22B2a2aつまみ形(樹脂リング)3ノッチ左右自動復帰
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37831735
2018-10-08
用途: トラクターの走行モード切替SWが壊れたので
農・林・水産業

走行切替SWは二駆(OFF)四駆、前輪倍速の3段切替なのと取付穴が19mmだったので、サイズが比較的近い22φを選択、ギリギリ納まりました。
切替の感触と角度がオリジナルと一緒だったのでオペレーターも満足。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする