マルヤス電業
22Φパイロット 平形 全電圧
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4~0)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
種別
全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s
2
)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)
2000以下
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
保護構造
IP65防油形
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37832462
A22ILAF24R
AC/DC24
赤
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832471
A22ILAF24G
AC/DC24
緑
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832487
A22ILAF24O
AC/DC24
橙
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832496
A22ILAF24W
AC/DC24
白
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832505
A22ILAF24Y
AC/DC24
黄
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832514
A22ILAF24H
AC/DC24
青
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832523
A22ILAF30R
AC/DC30
赤
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832532
A22ILAF30G
AC/DC30
緑
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832541
A22ILAF30O
AC/DC30
橙
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832557
A22ILAF30W
AC/DC30
白
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832566
A22ILAF30Y
AC/DC30
黄
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832575
A22ILAF30H
AC/DC30
青
電球
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832584
A22ILAF24RLE
AC/DC24
赤
LED
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832593
A22ILAF24GLE
AC/DC24
緑
LED
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832602
A22ILAF24OLE
AC/DC24
橙
LED
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832611
A22ILAF24WLE
AC/DC24
白
LED
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832627
A22ILAF24YLE
AC/DC24
黄
LED
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924045
A22ILAF24HLE
AC/DC24
青
LED
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832636
A22ILAF24HLH
AC/DC24
青
LED
¥
1,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください