マルヤス電業
22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 メタル色枠
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
角
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4~0)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
種別
全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s
2
)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)
2000以下
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
保護構造
IP40防油形
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37832767
A22ILASW24R
赤
電球
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832776
A22ILASW24G
緑
電球
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832785
A22ILASW24O
橙
電球
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832794
A22ILASW24W
白
電球
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832803
A22ILASW24Y
黄
電球
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832812
A22ILASW24H
青
電球
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832821
A22ILASW24RLE
赤
LED
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832837
A22ILASW24GLE
緑
LED
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832846
A22ILASW24OLE
橙
LED
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832855
A22ILASW24WLE
白
LED
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832864
A22ILASW24YLE
黄
LED
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924070
A22ILASW24HLE
青
LED
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37832873
A22ILASW24HLH
青
LED
¥
2,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください