22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング

22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング - マルヤス電業
耐電圧
充電部とアースの間/
(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3種別トランス付形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
電圧(V)
定格使用電流(A)
色(つまみ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37837712A22FSTE310011RLE2a100/110接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837721A22FSTE310011GLE2a100/110接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837737A22FSTE31001111RLE2a2b100/110接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837746A22FSTE31001111GLE2a2b100/110接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837755A22FSTE310022RLE2a2a100/110接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837764A22FSTE310022GLE2a2a100/110接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837834A22FSTE320011RLE2a200/220接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837843A22FSTE320011GLE2a200/220接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837852A22FSTE32001111RLE2a2b200/220接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837861A22FSTE32001111GLE2a2b200/220接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837877A22FSTE320022RLE2a2a200/220接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837886A22FSTE320022GLE2a2a200/220接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1
3,850
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする