曜日別特売

22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠

22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠 - マルヤス電業22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠 - マルヤス電業
定格電圧(V)AC/DC24形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37840171A22ILAQB24R電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840187A22ILAQB24G電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840196A22ILAQB24O電球
820
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840205A22ILAQB24W電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840214A22ILAQB24Y電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840223A22ILAQB24H電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840232A22ILAQB24RLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840241A22ILAQB24GLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840257A22ILAQB24OLELED
1,460
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840266A22ILAQB24WLELED
1,460
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840275A22ILAQB24YLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924578A22ILAQB24HLELED
1,980
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840284A22ILAQB24HLHLED
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37840284A22ILAQB24HLH24924578A22ILAQB24HLE画像準備中22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠マルヤス電業1個
1,598
税込1,758
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする