曜日別特売

25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形

25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業
(1件のレビュー)
種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電流(A)
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37842393A25FAG2401RLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842402A25FAG2401GLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842411A25FAG2401OLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842427A25FAG2401YLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842436A25FAG2401WLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842454A25FAG2410RLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842463A25FAG2410GLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842472A25FAG2410OLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842481A25FAG2410YLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842497A25FAG2410WLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,450
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842515A25FAG2411RLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842524A25FAG2411GLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842533A25FAG2411OLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842542A25FAG2411YLEモメンタリ1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842551A25FAG2411WLEモメンタリ1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842576A25FAGH2401RLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842585A25FAGH2401GLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842594A25FAGH2401OLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842603A25FAGH2401YLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842612A25FAGH2401WLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842637A25FAGH2410RLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842646A25FAGH2410GLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842655A25FAGH2410OLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842664A25FAGH2410YLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842673A25FAGH2410WLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,180
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842691A25FAGH2411RLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,510
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842707A25FAGH2411GLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,510
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842716A25FAGH2411OLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,510
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842725A25FAGH2411YLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,510
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842734A25FAGH2411WLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,510
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924885A25FAG2401HLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,970
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924894A25FAG2410HLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,970
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924910A25FAG2411HLEモメンタリ1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
3,300
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924919A25FAGH2401HLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,700
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924928A25FAGH2410HLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,700
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924937A25FAGH2411HLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライト)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842445A25FAG2401HLHモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
37842506A25FAG2410HLHモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
37842567A25FAG2411HLHモメンタリ1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
37842621A25FAGH2401HLHオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37842682A25FAGH2410HLHオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37842743A25FAGH2411HLHオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライト)
4,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37842445A25FAG2401HLH24924885A25FAG2401HLE画像準備中25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,298
税込2,528
メーカー品番が変更になりました。
37842506A25FAG2410HLH24924894A25FAG2410HLE画像準備中25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,298
税込2,528
メーカー品番が変更になりました。
37842567A25FAG2411HLH24924910A25FAG2411HLE画像準備中25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,798
税込3,078
メーカー品番が変更になりました。
37842621A25FAGH2401HLH24924919A25FAGH2401HLE画像準備中25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,898
税込3,188
メーカー品番が変更になりました。
37842682A25FAGH2410HLH24924928A25FAGH2410HLE画像準備中25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,898
税込3,188
メーカー品番が変更になりました。
37842743A25FAGH2411HLH24924937A25FAGH2411HLE画像準備中25Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37842393
2024-02-05
用途: スィッチ取り換え
株式会社興亜印刷

職人さんが指が挟まるので金属ガードを付けて欲しいとの要望に対応しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする