曜日別特売

25Φパイロット 角形 全電圧

25Φパイロット 角形 全電圧 - マルヤス電業25Φパイロット 角形 全電圧 - マルヤス電業
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP40防油形内容量1個
全13種類を絞り込む
発光色
光源
13種類すべて表示中
注文コード
品番
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37848176A25ILASB24R電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848185A25ILASB24G電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848194A25ILASB24O電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848203A25ILASB24W電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848212A25ILASB24Y電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848221A225LASB24H電球
820
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848237A25ILASB24RLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848246A25ILASB24GLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848255A25ILASB24OLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848264A25ILASB24WLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37848273A25ILASB24YLELED
1,460
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925086A25ILASB24HLELED
1,980
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848282A25ILASB24HLHLED
1,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37848282A25ILASB24HLH24925086A25ILASB24HLE画像準備中25Φパイロット 角形 全電圧マルヤス電業1個
1,598
税込1,758
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする