曜日別特売

30Φ 照光スイッチ 全電圧 突形

30Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業30Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業30Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業30Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業
種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37849734A30FA2401RLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849743A30FA2401GLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849752A30FA2401OLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849761A30FA2401YLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849777A30FA2401WLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849795A30FA2410RLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849804A30FA2410GLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849813A30FA2410OLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849822A30FA2410YLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849831A30FA2410WLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,960
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849856A30FA2411RLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,290
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849865A30FA2411GLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,290
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849874A30FA2411OLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,290
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849883A30FA2411YLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,290
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849892A30FA2411WLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,290
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849917A30FA2401Rモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849926A30FA2401Gモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849935A30FA2401Oモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849944A30FA2401Yモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849953A30FA2401Wモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849962A30FA2401Hモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849971A30FA2410Rモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849987A30FA2410Gモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37849996A30FA2410Oモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850005A30FA2410Yモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850014A30FA2410Wモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850023A30FA2410Hモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,310
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850032A30FA2411Rモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850041A30FA2411Gモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850057A30FA2411Oモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850066A30FA2411Yモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850075A30FA2411Wモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850084A30FA2411Hモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850093A30FAH2401RLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850102A30FAH2401GLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850111A30FAH2401OLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850127A30FAH2401YLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850136A30FAH2401WLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850154A30FAH2410RLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850163A30FAH2410GLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850172A30FAH2410OLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850181A30FAH2410YLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850197A30FAH2410WLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,700
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
37850215A30FAH2411RLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,030
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850224A30FAH2411GLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,030
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850233A30FAH2411OLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,030
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850242A30FAH2411YLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,030
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37850251A30FAH2411WLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,030
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925269A30FA2401HLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,480
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925278A30FA2410HLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,480
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする