30Φ 突形スイッチ

30Φ 突形スイッチ - マルヤス電業30Φ 突形スイッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37853803A30PT01R1b
750
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853812A30PT01G1b
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853821A30PT01B1b
750
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853837A30PT01Y1b
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853846A30PT01O1bだいだい色
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853855A30PT01W1b
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853864A30PT01H1b
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853873A30PT10R1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853882A30PT10G1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853891A30PT10B1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853907A30PT10Y1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853916A30PT10O1aだいだい色
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853925A30PT10W1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853934A30PT10H1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853943A30PT11R1a1b
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853952A30PT11G1a1b
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853961A30PT11B1a1b
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853977A30PT11Y1a1b
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853986A30PT11O1a1bだいだい色
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853995A30PT11W1a1b
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854004A30PT11H1a1b
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854013A30PT22R2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854022A30PT22G2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854031A30PT22B2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854047A30PT22Y2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854056A30PT22O2a2bだいだい色
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854065A30PT22W2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854074A30PT22H2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする