マルヤス電業
30Φパイロット 平形 全電圧
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
種別
全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s
2
)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)
2000以下
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
保護構造
IP65防油形
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37856147
A30ILAF24R
AC/DC24
赤
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856156
A30ILAF24G
AC/DC24
緑
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856165
A30ILAF24O
AC/DC24
橙
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856174
A30ILAF24W
AC/DC24
白
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856183
A30ILAF24Y
AC/DC24
黄
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856192
A30ILAF24H
AC/DC24
青
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856201
A30ILAF30R
AC/DC30
赤
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856217
A30ILAF30G
AC/DC30
緑
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856226
A30ILAF30O
AC/DC30
橙
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856235
A30ILAF30W
AC/DC30
白
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856244
A30ILAF30Y
AC/DC30
黄
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856253
A30ILAF30H
AC/DC30
青
電球
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856262
A30ILAF24RLE
AC/DC24
赤
LED
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856271
A30ILAF24GLE
AC/DC24
緑
LED
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856287
A30ILAF24OLE
AC/DC24
橙
LED
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856296
A30ILAF24WLE
AC/DC24
白
LED
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856305
A30ILAF24YLE
AC/DC24
黄
LED
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925637
A30ILAF24HLE
AC/DC24
青
LED
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37856314
A30ILAF24HLH
AC/DC24
青
LED
¥
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください