大型表示灯 30Φ 円盤形

大型表示灯 30Φ 円盤形 - マルヤス電業大型表示灯 30Φ 円盤形 - マルヤス電業
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37860654BLR-24GLH-C
8,9106,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り1点です
37860672BLR-24YL-C
9,6607,698
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37860681BLR-24WL-C
9,6607,698
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37860697BLR-24HLH-C
10,1607,698
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
37860645BLR-24RL-C
8,020
取扱い終了
代替品有
37860663BLR-24OL-C
9,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37860645BLR-24RL-C70988447BLR-24R-LE画像準備中大型表示灯マルヤス電業1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37860663BLR-24OL-C70988465BLR-24O-LE画像準備中大型表示灯マルヤス電業1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする