曜日別特売

大型表示灯 30Φ 拡散形

大型表示灯 30Φ 拡散形 - マルヤス電業大型表示灯 30Φ 拡散形 - マルヤス電業
(3件のレビュー)
定格電圧(V)AC/DC24形状弾頭形外径(Φmm)80光源LED仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37860751BLR-24HLHS-C
4,260
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37860812BLR-24HLHSP-C
4,590
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
37860706BLR-24RLHS-C
3,240
取扱い終了
代替品有
37860724BLR-24OLHS-C
3,240
取扱い終了
代替品有
37860767BLR-24RLHSP-C
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
37860776BLR-24GLHSP-C
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
37860785BLR-24OLHSP-C
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
37860715BLR-24GLHS-C
3,240
取扱い終了
37860733BLR-24YLHS-C
3,240
取扱い終了
37860742BLR-24WLHS-C
3,240
取扱い終了
返品不可
37860794BLR-24YLHSP-C
3,580
取扱い終了
返品不可
37860803BLR-24WLHSP-C
3,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37860706BLR-24RLHS-C70988447BLR-24R-LE画像準備中大型表示灯マルヤス電業1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37860724BLR-24OLHS-C70988465BLR-24O-LE画像準備中大型表示灯マルヤス電業1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37860767BLR-24RLHSP-C70988481BLR-24R-LEP画像準備中大型表示灯マルヤス電業1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37860776BLR-24GLHSP-C70988490BLR-24G-LEP画像準備中大型表示灯マルヤス電業1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37860785BLR-24OLHSP-C70988499BLR-24O-LEP画像準備中大型表示灯マルヤス電業1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 機会に装着
製造業

他では手に入りにくく探していました。
残り1つでゲットしました。助かります

2025-01-29
用途: 装置組付け
製造業

欠品していた時に、でこちらで手配できて大変助かりました。

対象商品 : 37860733
2018-03-17
用途: 機械新設時
建設業・工事業

出張先でレンズ部破損の為急遽購入した、レンズ部分だけ取り扱っているメーカーがないので最速納期のこちら購入した。レンズ部だけ扱って欲しいが需要を考えると難しいのではないかと思われる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする