曜日別特売

コントロールバルブ

コントロールバルブ - ロビネア(ROBINAIR)
(2件のレビュー)

冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。

用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする冷媒R410A全長(mm)58接続ポートUNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
378613971000HS-QUEEN
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37861397
2016-02-01
用途: R410の充填追加

今まで使用していた物(あえてメーカー名を伏せます)がガス漏れ始めたので新しくこれを買い換えた。
今までのより短くて充填押しにくかった機種にもつかえて便利です。漏れはありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37861354
2013-06-01
用途: 冷媒ガス 充填 圧力測定
有限会社土井商店

コンパクトで使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする