ロビネア(ROBINAIR)
低圧連成計(R404A・R407C)
(1件のレビュー)
3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。
0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途
圧力測定
適合
(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~2.5
冷媒
R404A、R407C
取付ねじ
NTP 1/8
色
青
ゲージ径(Φmm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37861625
11806M
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください