電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。
モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。
用途真空引き電圧(V)100(50/60Hz)冷媒R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R410A付属品真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個接続口径UNF7/16-20 変換アダプタ2個(オス側M10、UNF1/2-20)付質量(kg)10.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×12.5×26.5排気量(L)36/42(50Hz/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440/1720(50Hz/60Hz)モーター能力(HP)1/4オイル量(mL)220ポートサイズ吸入:UNF7/16-20(1/4inch)到達真空度(MPa)3.3×10-6(50ミクロン)内容量1台