曜日別特売

スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー

スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー - ジョンソン
(29件のレビュー)

手あかや花粉などの汚れをふきムラなくしっかり落としてガラスをすばやく、ピッカピカに仕上げます!

用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など使用場所ガラス、窓、鏡商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。種別ガラスクリーナー質量(g)580シリーズスクラビングバブル本体サイズ(mm)66(W)×220(H)×66(D)香りシトラスフレッシュアズワン品番64-1137-59繰り返し・詰め替え対応内容量1本(480mL)
注意
※用途外に使用しない。※換気をよくして使う。※劣化した塗装に使うと剥がれるおそれがあるので注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37866403-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37866403
2024-05-09
用途: 車の窓ガラスやタイヤ周りの汚れ落としに用いる

他の洗剤では落ちなかった頑固な汚れが、泡を吹きかけて少し時間をおいてからふき取ると、簡単且つきれいに取れます。長年取れなかったホイル周りのこびり付いた汚れも、可なりきれいになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 37866403
2023-07-24
用途: 車のフロントガラスの虫の死骸等の除去

車のフロントガラスの掃除には実に良いアイテムです。
吹いた後の持続時間や汚れ落ちは抜群だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37866403
2023-01-24
用途: ガラス磨き時
有限会社シードサービス業

永年愛用のガラスクリーナーです。商品名通り激泡でタバコのヤニもキレイに浮き上がり、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37866403
2022-10-13
用途: ガラス清掃

色々なクリーナーを試しましたが、一番綺麗に吹き上げられると思います。
リピートして使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 37866403
2021-03-10
用途: ジョンソンのが良いんです。
個人のお客様

他のセクションのクリーナーを含めて使用感で
ジョンソンが一番綺麗になる。
最初は気のせいか?と思っていましたが最近は
疑念が確信に変わりました。
当方では買い替えと言うか使用後の次の一手で
はジョンソンのみ選んでいます。

2が参考にしています
対象商品 : 37866403
2021-03-05
用途: バスの窓拭き、パネル拭き。
yamakawa speed自動車・二輪車・自転車関連業

色々な所で使えるのでガラス拭きや車内の拭き掃除に重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 37866403
2021-02-22
用途: ガラス洗浄
田島 克益

従来のクリーナーより、クリア・キレがイイ。値段もそこそこで使いやすいです。

1が参考にしています
2020-07-06
用途: ガラス清掃
運輸・通信業

吹き掛けて泡が汚れを浮かせてくるので、汚れもしっかり落ちるし吹上もすごく楽です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする