スクラビングバブル ガラスクリーナー

スクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナー - ジョンソン
(11件のレビュー)

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます!
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!

用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など液性弱アルカリ性成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。種別ガラスクリーナーシリーズスクラビングバブル使用場所ガラス、窓、鏡
注意
※用途外に使用しない。※換気をよくして使う。※必ず「止」で保管する。※劣化した塗装に使うと剥がれるおそれがあるので注意する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37866412-1本(500mL)本体
オープン
399
439(税込)
当日出荷
37866421-1本(400mL)詰替
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37866412
2026-03-31
用途: 窓ガラス拭き
大阪電研工業株式会社

今まで使用していたものに比べて拭き取りが楽です。拭き取りの後も残らずスッキリします。

2026-01-09
用途: 工場や事務所の窓などのガラス掃除

オイルミスト雰囲気の工場でガラス面にもオイル分の付着があるが、大変きれいに掃除が出来た。

対象商品 : 37866412
2022-03-25
用途: お客様車両のメンテナンス時

ガラスの内側清掃に使用していますが、汚れが綺麗に取れて吹きムラも無いのでとても使いやすいです。

対象商品 : 37866412
2021-08-09
用途: 車メンテナンス洗車

リピートしてます。伸びもいいので使いやすく、この
クリーナーを使用するとワイパーのビビリ音も少なく
なるようです。量もタップリ入っていますので、長持ち
します。

対象商品 : 37866421
2021-01-19
用途: 洗車に

外は洗車で済ませるのですが、室内側は洗う訳にもいかず、拭いても!?にガラスクリーナーは大活躍です。

1が参考にしています
対象商品 : 37866412
2020-09-22
用途: 鏡に使用
その他業種

鏡ピカピカに成りました!今まで食器用洗剤をうすめたものを使用していましたが、本洗剤は液剤をかけてさほど時間をおかなくてもピカピカになりました。また、拭き取りも簡単。ただし、室内で使用する場合は液だれするので注意しましょう。

対象商品 : 37866412
2019-08-10
用途: バイクの汚れ落とし

レビューで見て試してみました。
汚れたホイールなどを軽く水洗い後シュシュっとスプレーし数分放置してペーパーで拭くだけで綺麗になります。
油汚れにも効果があり気に入りました。
エアゾールタイプもありますがこちらの方がお得ですね。
本来の使い方の家の窓ガラス掃除にも使ってみましたが、こちらも良好。
無くなったらリピート確定です。

対象商品 : 37866421
2021-06-17
用途: 店舗窓磨き
製造業

スプレーの絵が描いてあるので、間違って詰め替え用を発注してしまいました。よく見なかった私が悪いんだよね、たぶん。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする