ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PZDシリーズ

ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PZDシリーズ - タクミナ

注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能
【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可)
【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。
【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可)
フリー電源
豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応
見やすい表示パネル&カンタン操作キー
エア抜きが簡単・安全
ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。
エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。
設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド
装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ
防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当)
実吐出量による一発校正
自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全75種類を絞り込む
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
接続口径(Φmm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37991886PZD-300-VTCF-HWJ36021.60.3PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
165,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991895PZD-300-VTCE-HWJ36021.60.3PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
158,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991904PZD-300-STCT-HWJ33019.80.3PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
325,200
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991913PZD-300-FTCT-HWJ33019.80.3PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
345,600
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991922PZD-500-VTCF-HWJ54032.40.2PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
181,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991931PZD-500-VTCE-HWJ54032.40.2PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
177,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991947PZD-500-STCT-HWJ54030.60.2PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
338,400
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991956PZD-500-FTCT-HWJ54030.60.2PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
368,400
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992157PZDM-300-VTCF-HWJ36021.60.3PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
214,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992166PZDM-300-VTCE-HWJ36021.60.3PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
207,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992175PZDM-300-STCT-HWJ33019.80.3PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
372,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992184PZDM-300-FTCT-HWJ33019.80.3PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
391,200
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992193PZDM-500-VTCF-HWJ54032.40.2PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
230,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992202PZDM-500-VTCE-HWJ54032.40.2PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
228,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992211PZDM-500-STCT-HWJ54030.60.2PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
382,800
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992227PZDM-500-FTCT-HWJ54030.60.2PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
414,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992421PZDP-300-VTCF-HWJ36021.60.3PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
214,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992437PZDP-300-VTCE-HWJ36021.60.3PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
207,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992446PZDP-300-STCT-HWJ33019.80.3PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
372,000
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992455PZDP-300-FTCT-HWJ33019.80.3PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
391,200
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992464PZDP-500-VTCF-HWJ54032.40.2PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
230,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992473PZDP-500-VTCE-HWJ54032.40.2PVCブレードホースΦ12×Φ18AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
228,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992482PZDP-500-STCT-HWJ54030.60.2PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
382,800
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37992491PZDP-500-FTCT-HWJ54030.60.2PTFEチューブΦ12×Φ15AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
414,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37991755PZD-30-VTCE-HWJ301.81.0----
132,000
取扱い終了
返品不可
37991764PZD-30-FTCT-HWJ301.81.0----
249,000
取扱い終了
返品不可
37991773PZD-30-FTCF-HWJ301.81.0----
144,000
取扱い終了
返品不可
37991782PZD-30-FTCE-HWJ301.81.0----
144,000
取扱い終了
返品不可
37991791PZD-30-6TCT-HWJ301.81.0----
315,000
取扱い終了
返品不可
37991807PZD-60-FTCT-HWJ603.61.0----
266,000
取扱い終了
返品不可
37991816PZD-60-FTCF-HWJ603.61.0----
150,000
取扱い終了
返品不可
37991825PZD-60-FTCE-HWJ603.61.0----
150,000
取扱い終了
返品不可
37991834PZD-60-6TCT-HWJ603.61.0----
329,000
取扱い終了
返品不可
37991843PZD-100-FTCT-HWJ10060.7----
269,000
取扱い終了
返品不可
37991852PZD-100-FTCF-HWJ10060.7----
162,000
取扱い終了
返品不可
37991861PZD-100-FTCE-HWJ10060.7----
162,000
取扱い終了
返品不可
37991877PZD-100-6TCT-HWJ10060.7----
333,000
取扱い終了
返品不可
37991965PZDM-30-VTCF-HWJ301.81.0----
194,000
取扱い終了
返品不可
37991974PZDM-30-VTCE-BWJ301.81.0----
200,000
取扱い終了
返品不可
37991983PZDM-30-VTCE-HWJ301.81.0----
183,000
取扱い終了
返品不可
37991992PZDM-30-FTCT-HWJ301.81.0----
270,000
取扱い終了
返品不可
37992001PZDM-30-FTCF-HWJ301.81.0----
197,000
取扱い終了
返品不可
37992017PZDM-30-FTCE-HWJ301.81.0----
197,000
取扱い終了
返品不可
37992026PZDM-30-6TCT-HWJ301.81.0----
335,000
取扱い終了
返品不可
37992035PZDM-60-VTCF-HWJ603.61.0----
201,000
取扱い終了
返品不可
37992044PZDM-60-VTCE-HWJ603.61.0----
189,000
取扱い終了
返品不可
37992053PZDM-60-FTCT-HWJ603.61.0----
287,000
取扱い終了
返品不可
37992062PZDM-60-FTCF-HWJ603.61.0----
203,000
取扱い終了
返品不可
37992071PZDM-60-FTCE-HWJ603.61.0----
203,000
取扱い終了
返品不可
37992087PZDM-60-6TCT-HWJ603.61.0----
347,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする