曜日別特売

DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ

DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

軽量、強じん、耐食性

用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水仕様非自動形寸法L1(mm)120異物通過径(Φmm)35寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)120内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※運転可能最低水位での連続運転は10分以内です。
全12種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3799325240DWV5.15SA400.15単相100500.03/5.3 0.18/1.5非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
76,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799326140DWV5.15A400.15三相200500.03/5.3 0.18/1.5非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
76,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799327750DWV5.25SB500.25単相100500.035/7.1 0.215/2.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
79,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799328650DWV5.25B500.25三相200500.035/7.1 0.215/2.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
79,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799329550DWV5.4SB500.4単相100500.035/10.2 0.245/3.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
89,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799330450DWV5.4B500.4三相200500.035/10.2 0.245/3.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
89,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799333150DWV6.25SB500.25単相100600.035/7.8 0.21/2.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
79,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799334750DWV6.25B500.25三相200/220600.035/7.8 0.21/2.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
79,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799335650DWV6.4SB500.4単相100600.035/10.5 0.245/3.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
89,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799336550DWV6.4B500.4三相200/220600.035/10.5 0.245/3.0非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150
89,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3799331340DWV6.15SA400.15単相100600.03/5.2 0.17/1.5非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
69,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
3799332240DWV6.15A400.15三相200/220600.03/5.2 0.17/1.5非自動形液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
69,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3799331340DWV6.15SA6441961940DWV6.15SB40DWV6.15SA DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 64419619DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3799332240DWV6.15A6441962840DWV6.15B40DWV6.15A DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 64419628DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする