MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
偏光顕微鏡 MT9000シリーズ
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途
金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
総合倍率
40~400×
接眼レンズ
KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズ
SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系
無限遠補正
電源
AC100V~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33217125
MT9200
210×263×456
9.06
¥
728,640
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33217134
MT9300
210×263×510
9.75
¥
753,940
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750