互換インクカートリッジ キヤノンBCI-326

互換インクカートリッジ キヤノンBCI-326 - オーム電機
(2件のレビュー)

キヤノンBCI-325/326対応の互換インクです。買ってそのまますぐ使用できます。

適合機種メーカーCanon
注意
※キヤノンプリンターでMX883・iX6530の2機種はエラーが発生する可能性がありますので、適合機種から除外しています。
※純正で適合型番であっても、記載以外のプリンターでは使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37993611BCI-326BKタイプ1個PIXUS MG8130/MG6130/MG5230/MG5130/iP4830ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
37993627BCI-326Cタイプ1個PIXUS MG8130/MG6130/MG5230/MG5130/iP4830シアン(ブルー系)
オープン
取扱い終了
返品不可
37993636BCI-326Mタイプ1個PIXUS MG8130/MG6130/MG5230/MG5130/iP4830マゼンタ(レッド系)
オープン
取扱い終了
返品不可
37993645BCI-326Yタイプ1個PIXUS MG8130/MG6130/MG5230/MG5130/iP4830イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
37993654BCI-326GYタイプ1個PIXUS MG8130/MG6130グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
37993663OHM-C326-3P1パック(3個)PIXUS-MG8230/MG8130/MG6230/MG6130/MG5330/MG5230/MG5130/MX893/MX883/iP4930/iP4830/iX6530シアン、マゼンタ、イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37993663
2018-06-18
用途: 見積り作成時
個人のお客様

使用感は全く問題はなし。
やや届くのが遅かった感じがします。

対象商品 : 37993663
2014-01-21
用途: 純正インクに代わって導入
株式会社吉田製作所

純正に比べリサイクルインクなど安いものは、インクが詰ったりしてプリンター自体が駄目になってしまう場合もあるのでリスクを考えると心配でしたが、このインクは使い易し問題も起きていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする