INAX(LIXIL)
デザインミラー
形状
長方形
材質(固定金具)
ステンレス
材質(裏板)
木質材料(表面:ポリエステル樹脂)
材質(化粧カバー)
ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
内容量
1個
注意
※鏡裏に木質材料使用のため、浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。腐食により落下し、ケガをする恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38021347
KF-5064AD
500×35×657(鏡500×5×640)
¥
40,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38021356
KF-5050AD
500×35×516.5(鏡500×5×500)
¥
38,800
取扱い終了
返品不可
38021365
KF-3864AD
380×35×657(鏡380×5×640) ※縦横共用品です。
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください