INAX(LIXIL)
化粧棚付化粧鏡(防錆)
寸法(mm)
350×110×462.5(鏡350×5×450)
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
462.5×350×110
材質(棚受け部、化粧棚)
アルミ(表面:塗装)
材質(固定金具)
ステンレス
材質(化粧カバー)
ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38021496
KF-3545AB
¥
20,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください