化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500)

化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500) - INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500) - INAX(LIXIL)
寸法(mm)350×15×508(鏡350×5×500)形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)508×350×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38021837KF-3550AR
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする