INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット(コンセント付・550×137×650)
寸法(mm)
550×138×650
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38603196
TSF-D123PL/WA
本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:オレフィンシート)
ホワイト
¥
66,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38021846
TSF-D123PR/KJ
本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:メラミン化粧板)
ダークウッド
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
38603171
TSF-D123PR/KJ
本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:オレフィンシート)
ホワイト
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
38603187
TSF-D123PL/KJ
本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:メラミン化粧板)
ダークウッド
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください