曜日別特売

リモコンスタンド

リモコンスタンド - INAX(LIXIL)リモコンスタンド - INAX(LIXIL)

・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。
・安定感のあるローシルエットデザイン
・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。
・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。

用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。材質ステンレス、底部:鋼板(塗装)寸法(mm)300×185×640質量(kg)7.8取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)内容量1個
注意
※部屋の天井、壁の仕様によっては設置位置が限定される場合があります。受光状態が悪い場合は、設置位置を調節してください。
※床置きスタンド式です。設置する際、ガラス等の割れやすいものの周囲には設置しないでください。ぶつかった際に転倒しケガをする恐れがあります。
※キャビネットと併設する場合は扉の開閉に支障がない位置に設置してください。扉と干渉した際に転倒しケガをする恐れががあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38021882FKF-20M-
90,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
14119738FKF-20M【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
66,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする