アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ)

アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) - INAX(LIXIL)アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。

材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー内容量1個
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf)です。それ以上の荷重を加えると外れてケガをする恐れがあります。
※浴槽内など水に浸かる恐れのある場所には取り付けないでください。
※タッピンねじを使用して乾式施工の壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に30mm以上の厚みの補強木を入れておいてください。
※AYボルト使用の場合は、コンクリート壁に確実に固定できるよう、壁仕上材(モルタル・モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。故障、破損、ケガをする恐れがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38022196NKF-520(500X500)/WAホワイト500500
24,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38022205NKF-520(600X600)/WAホワイト600600
26,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38022214NKF-520(600X800)/WAホワイト600800
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38606775NKF-520(500X500)/BU8アイボリー500500
21,000
取扱い終了
返品不可
38606784NKF-520(500X500)/LA1カラーズレッド500500
22,100
取扱い終了
返品不可
38606793NKF-520(500X500)/LA3カラーズイエロー500500
22,100
取扱い終了
返品不可
38606802NKF-520(600X600)/BU8アイボリー600600
22,200
取扱い終了
返品不可
38606811NKF-520(600X600)/LA1カラーズレッド600600
233,300
取扱い終了
返品不可
38606827NKF-520(600X600)/LA3カラーズイエロー600600
233,300
取扱い終了
返品不可
38606836NKF-520(600X800)/BU8アイボリー600800
23,400
取扱い終了
返品不可
38606845NKF-520(600X800)/LA1カラーズレッド600800
24,600
取扱い終了
返品不可
38606854NKF-520(600X800)/LA3カラーズイエロー600800
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: UBの手摺取付
建設業・工事業

大変満足です。
追伸、
注文してから、届くまでが、時間(一週間以上8日)が、
かかるのが、難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする