縦4連ストック付紙巻器(ステンレス仕様)

縦4連ストック付紙巻器(ステンレス仕様) - INAX(LIXIL)
仕様鍵付適合ペーパー幅112~116mm(外径Φ105~115mm) ※中心部の穴径がΦ32~39mmであれば芯無しペーパーもお使いいただけます材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)187×146×493内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38022451KF-43
65,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする