INAX(LIXIL)
緊急止水弁付埋込水栓(樹脂配管用)
・昇圧防止
・緊急止水
・ワンタッチ
仕様
90度開閉ハンドル
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
レバーハンドル
内容量
1個
注意
※寒冷地仕様は昇圧防止機能付きではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38022957
LF-54RHQ-DS
一般地
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38022966
LF-54RQ-U-DS
寒冷地
¥
27,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください