曜日別特売

カップリング付横水栓(キー式ハンドル・逆止弁付・節水コマ仕様)

カップリング付横水栓(キー式ハンドル・逆止弁付・節水コマ仕様) - INAX(LIXIL)
呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定84(壁から)ハンドル形状カギ式カップリング対応仕様逆止弁付、節水コマ付グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ径
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38023377LF-15G-13-CV13PJ1/2固定84(壁から)
9,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする