パーティシンク用立水栓

パーティシンク用立水栓 - INAX(LIXIL)
用途一般地、寒冷地共用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)119内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38024926SF-B404X上面施工
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38024944SF-C404X上面施工、抗菌ハンドル
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする