曜日別特売

ストップバルブ付流し用混合栓

ストップバルブ付流し用混合栓 - INAX(LIXIL)
適合場所キッチン呼び径(mm)13機能逆止弁付、一時止水取付穴径(Φmm)34±2(2個)吐水口長さ(mm)260湯水芯々(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38025136SF-135K(260)-G
47,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする