曜日別特売

サーモスタット付バス水栓

サーモスタット付バス水栓 - INAX(LIXIL)

吐水形状が美しい滝口吐水を採用。上質な浴室空間を演出します。

適合場所浴室呼び径(mm)13機能逆止弁付、定量止水使用地区一般地工法湿式工法吐水口長さ(mm)236商品タイプコンビネーションタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38026292BF-X195TL
186,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38026301BF-X195TR
186,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする