INAX(LIXIL)
サーモスタットバス水栓
用途
洗い場専用、壁付けタイプ
適合場所
洗い場
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁付、高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、吐水口側セルフストップ付
位置
(吐水口)壁面より179mm
吐水口長さ(mm)
80
内容量
1個
注意
※吐水口は固定式です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38026502
BF-2341T
¥
92,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください