埋込型シャワーバス水栓

埋込型シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)埋込型シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)
適合場所浴室呼び径(mm)13機能上下向吐水内容量1個
注意
※自動復帰切替弁付吐水口と組み合わせてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38026807BF-270W-13-
43,10027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71940569BF-270W-13【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
43,10027,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする