曜日別特売

2号コネクタ

2号コネクタ - 日動電工2号コネクタ - 日動電工2号コネクタ - 日動電工2号コネクタ - 日動電工2号コネクタ - 日動電工2号コネクタ - 日動電工2号コネクタ - 日動電工2号コネクタ - 日動電工
(10件のレビュー)
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379940922K16JHWG3/4(おすねじ/26)アイボリー503022.4
150
84
92(税込)
当日出荷
379941012K22JHWG3/4(おすねじ/26)アイボリー543026.4
180
97
107(税込)
当日出荷
379941172K28JHWG1(おすねじ/34)アイボリー644134.5
340
219
241(税込)
当日出荷
379941262K36JHWG1 1/4(おすねじ/42)アイボリー685042.6
530
349
384(税込)
当日出荷
379941352K42JHWG1 1/2(おすねじ/48)アイボリー845748.7
690
399
439(税込)
当日出荷
379941442K54JHWG2(おすねじ/60)アイボリー977060.8
1,330
779
857(税込)
当日出荷
379941532K70JHWG2 1/2(おすねじ/76)アイボリー1108676.8
2,060
1,198
1,318(税込)
当日出荷
379941622K82JHWG3(おすねじ/89)アイボリー11310189.8
3,660
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
379941712K16GHWG3/4(おすねじ/26)グレー503022.4
150
84
92(税込)
当日出荷
379941872K22GHWG3/4(おすねじ/26)グレー543026.4
180
97
107(税込)
当日出荷
379941962K28GHWG1(おすねじ/34)グレー644134.5
340
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
379942052K36GHWG1 1/4(おすねじ/42)グレー685042.6
530
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
379942142K42GHWG1 1/2(おすねじ/48)グレー845748.7
690
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
379942232K54GHWG2(おすねじ/60)グレー977060.8
1,330
779
857(税込)
当日出荷
379942322K70GHWG2 1/2(おすねじ/76)グレー1108676.8
2,060
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
379942412K82GHWG3(おすねじ/89)グレー11310189.8
3,660
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
186274562K16DHWG3/4(おすねじ/26)ダークブルー503022.4
150
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
186274652K22DHWG3/4(おすねじ/26)ダークブルー543026.4
180
109
120(税込)
当日出荷
186274742K28DHWG1(おすねじ/34)ダークブルー644134.5
340
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
186274832K36DHWG1 1/4(おすねじ/42)ダークブルー685042.6
530
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
186274992K42DHWG1 1/2(おすねじ/48)ダークブルー845748.7
690
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
186275082K54DHWG2(おすねじ/60)ダークブルー977060.8
1,330
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
186275172K70DHWG2 1/2(おすねじ/76)ダークブルー1108676.8
2,060
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
186275262K82DHWG3(おすねじ/89)ダークブルー11310189.8
3,660
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
37994257HI2K16G3/4(おすねじ/26)ダークブルー503022.4
130
取扱い終了
代替品有
37994266HI2K22G3/4(おすねじ/26)ダークブルー543026.4
140
取扱い終了
返品不可
代替品有
37994275HI2K28G1(おすねじ/34)ダークブルー644134.5
310
取扱い終了
代替品有
37994284HI2K36G1 1/4(おすねじ/42)ダークブルー685042.6
480
取扱い終了
代替品有
37994293HI2K42G1 1/2(おすねじ/48)ダークブルー845748.7
630
取扱い終了
代替品有
37994302HI2K54G2(おすねじ/60)ダークブルー977060.8
1,020
取扱い終了
代替品有
37994311HI2K70G2 1/2(おすねじ/76)ダークブルー1108676.8
1,850
取扱い終了
代替品有
37994327HI2K82G3(おすねじ/89)ダークブルー11310189.8
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37994257HI2K16186274562K16DHWHI2K16 2号コネクタ 日動電工 186274562号コネクタ日動電工1個
89
税込98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37994266HI2K22186274652K22DHWHI2K22 2号コネクタ 日動電工 186274652号コネクタ日動電工1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37994275HI2K28186274742K28DHWHI2K28 2号コネクタ 日動電工 186274742号コネクタ日動電工1個
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37994284HI2K36186274832K36DHW画像準備中2号コネクタ日動電工1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37994293HI2K42186274992K42DHWHI2K42 2号コネクタ 日動電工 186274992号コネクタ日動電工1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37994302HI2K54186275082K54DHWHI2K54 2号コネクタ 日動電工 186275082号コネクタ日動電工1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37994311HI2K70186275172K70DHW画像準備中2号コネクタ日動電工1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37994327HI2K82186275262K82DHW画像準備中2号コネクタ日動電工1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994101
2021-08-18
用途: 配線作業
製造業

プルボックスと電線管の接続に使用しました。無事接続できました。

対象商品 : 37994092
2021-11-22
用途: パイプ接続

期待通りの品質でした。但し在庫数が少なく、納期が掛かった。

対象商品 : 37994126
2018-06-17
用途: SPエンクロージャーのバスレフポートに

電設資材の配管用のVEコネクターですが、今回は
SPエンクロージャーのバスレフポートにする為に
購入しました。
かなり強度がありますので、狙い通り良い仕事を
してくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 37994092
2017-12-04
用途: 電気配線
壮瞥のよろず屋サービス業

ネット注文だと、在庫を切らすことが防ぎやすいので、いいですね。

対象商品 : 37994101
2017-10-01
用途: テレビケーブル配管接続
美津和産業株式会社

大変役に立ちましたできれば接続部の肉厚がいろんなサイズがあれば幸いです

対象商品 : 37994171
2018-05-02
用途: 電気工事
サービス業

普通に不満なく使いました。すぐに必要な時、とても重宝しています。

対象商品 : 37994092
2014-10-17
用途: 通信線用の配管作業に使用

品質は全く問題ないが、紙のバーコードシールが剥がれにくいのがあり難儀する。5個とか10個とかをビニール袋に入れて、袋にシールを貼ってくれるとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 37994117
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

やすくて満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする