Panasonic(パナソニック)
大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。
電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221461
DS3544
0.6
44
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38221477
DS3554
0.6
54
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221486
DS3576
0.9
75
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221495
DS3590
1.9
90
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221504
DS3502
2.0
100
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221513
DS35545
0.6
54
G22(C25)×1・G28(C31)×1
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38221522
DS35765
0.9
75
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください