曜日別特売

スイッチボックス カバーなし

スイッチボックス カバーなし - Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなし - Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなし - Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなし - Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなし - Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなし - Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなし - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。

材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
板厚(mm)
側面ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38221617DS4811K0.131コ用1.2G16(C19)×1
300
289
318(税込)
当日出荷
38221626DS4812K0.171コ用耳付1.2G16(C19)×1
500
439
483(税込)
当日出荷
38221635DS4821K0.212コ用1.2G16(C19)×1
1,170
989
1,088(税込)
当日出荷
49089337DS491500.885コ用1.6G28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)
またはG22(C25)×1
またはG16(C19)×1
2,750
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221601DS49150K0.885コ用1.6G28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C199×2
またはG22(C25)×1
またはG16(C19)×1
1,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38221601DS49150K49089337DS49150DS49150K スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 49089337スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38221617
2021-10-14
用途: リモコン設置
マイジェー電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて固定し易く、コストも抑えられるのでとても良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38221617
2021-11-20
用途: 電気配線
亜未夢株式会社不動産業

安いし簡単で使いやすいと思います。
サイドの固定穴は非対称なので対称の方が使いやすいと思う。

対象商品 : 49089337
2019-06-24
用途: 車庫照明の露出ボックスとして。
建設業・工事業

大きい露出ボックスが必要となったので、購入した。電線管のまとまり、自由度ができたので作業がしやすかった。電線の処理が容易となった。

対象商品 : 38221617
2017-05-23
用途: スイッチやコンセントの展示用に
HITTITE

プラスチックのスライド(ミライ)とは違って、露出にでも使える。スチール製なので、しっかりとしている。いつも買っています。コスパも高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする