Panasonic(パナソニック)
中型四角片寄りスイッチカバー
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221687
DS4111
0.1
1コ用・13ミリカバー
13
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38221696
DS41112
0.08
1コ用・平カバー
1.6
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください