曜日別特売

中型四角コンクリートボックス

中型四角コンクリートボックス - Panasonic(パナソニック)中型四角コンクリートボックス - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
側面ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38221407DS34440.4844G16(C19)×1・G22(C25)×1
885
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221416DS34540.5554G16(C19)×1・G22(C25)×1
1,040
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221425DS34760.6075G16(C19)×1・G22(C25)×1
1,260
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221434DS34901.0090G16(C19)×1・G22(C25)×1
1,690
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38221443DS34021.80100G16(C19)×1・G22(C25)×1
1,830
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38221452DS345420.5554G22(C25)×2
1,260
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38221416
2021-11-09
用途: 荷物が届きません
建設業・工事業

荷物が来ません配送業者が怠慢対応で困っておリます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする