Panasonic(パナソニック)
塗装大型四角アウトレットボックス 浅型
(1件のレビュー)
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38222073
DS3844B
大浅型
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222082
DS38446B
大浅型・C25三つ穴
G22(C25)×3
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください