Panasonic(パナソニック)
塗装大型四角コンクリートボックス
質量(kg)
0.9
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
75
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38222152
DS3576B
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222161
DS35765B
G16(C19)×1・G28(C31)×1
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください