曜日別特売

塗装中型四角コンクリートボックス

塗装中型四角コンクリートボックス - Panasonic(パナソニック)塗装中型四角コンクリートボックス - Panasonic(パナソニック)
外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38222116DS3444B0.4844
1,170
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222125DS3454B0.5554
1,330
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222134DS3476B0.675
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222143DS3490B1.0090
2,190
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする