Panasonic(パナソニック)
ねじなしノーマルベンド A型
(1件のレビュー)
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38218381
DS0425
0.21
170
E25
25.4
120
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
38218397
DS0431
0.38
210
E31
31.8
150
¥
745
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
38218406
DS0439
0.53
255
E39
38.1
180
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38218415
DS0451
0.93
330
E51
50.8
230
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38218424
DS0463
1.67
410
E63
63.5
290
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38218433
DS0475
3.40
500
E75
76.2
350
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください