曜日別特売

フロアベース

フロアベース - Panasonic(パナソニック)フロアベース - Panasonic(パナソニック)
用途フロアプレート自在型用材質鋼鉄製付属品保護用キャップ付内容量1個
注意
※固定型の場合は丸穴カバーをご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38222615DS8450-8960
2,2502,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222624DS8451-10570
2,2502,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
64541279DS8450【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)8960
1,7001,690
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする