Panasonic(パナソニック)
ユニバーサルLL型 ねじ付
内容量
1個
全13種類を絞り込む
呼び
選択してください
C19
C25
C31
C39
C51
G16
G22
G28
G36
G42
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38219483
DF22191
鋼鉄製
0.24
薄鋼電線管用
C19
90
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219492
DF22251
鋼鉄製
0.33
薄鋼電線管用
C25
95
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219501
DF22311
鋼鉄製
0.43
薄鋼電線管用
C31
110
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219517
DF22161
鋼鉄製
0.25
厚鋼電線管用
G16
90
¥
1,240
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219526
DF22221
鋼鉄製
0.34
厚鋼電線管用
G22
95
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219535
DF22281
鋼鉄製
0.43
厚鋼電線管用
G28
110
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219544
DF2239K
鋳鉄製
1.10
薄鋼電線管用
C39
120
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
38219553
DF2251K
鋳鉄製
1.20
薄鋼電線管用
C51
120
¥
2,960
取扱い終了
返品不可
38219562
DFZ2216K1
鋳鉄製
0.36
厚鋼電線管用
G16
90
¥
770
取扱い終了
返品不可
38219571
DFZ2222K1
鋳鉄製
0.46
厚鋼電線管用
G22
95
¥
915
取扱い終了
返品不可
38219587
DFZ2228K1
鋳鉄製
0.56
厚鋼電線管用
G28
110
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
38219596
DFZ2236K1
鋳鉄製
1.10
厚鋼電線管用
G36
120
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
38219605
DFZ2242K1
鋳鉄製
1.20
厚鋼電線管用
G42
120
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください