ユニバーサルT型 ねじ付

ユニバーサルT型 ねじ付 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型 ねじ付 - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
種類
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38219693DF24191鋼鉄製0.27薄鋼電線管用C1990
1,290
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219702DF24251鋼鉄製0.37薄鋼電線管用C2595
1,690
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219711DF24311鋼鉄製0.46薄鋼電線管用C31110
2,350
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219727DF24161鋼鉄製0.28厚鋼電線管用G1690
1,290
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219736DF24221鋼鉄製0.39厚鋼電線管用G2295
1,690
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219745DF24281鋼鉄製0.46厚鋼電線管用G28110
2,350
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38219754DF2439K鋳鉄製1.10薄鋼電線管用C39120
3,150
取扱い終了
返品不可
38219763DF2451K鋳鉄製1.20薄鋼電線管用C51120
4,170
取扱い終了
返品不可
38219772DFZ2416K1鋳鉄製0.34厚鋼電線管用G1690
815
取扱い終了
返品不可
38219781DFZ2422K1鋳鉄製0.52厚鋼電線管用G2295
1,050
取扱い終了
返品不可
38219797DFZ2428K1鋳鉄製0.65厚鋼電線管用G28110
1,490
取扱い終了
返品不可
38219806DFZ2436K1鋳鉄製1.10厚鋼電線管用G36120
3,290
取扱い終了
返品不可
38219815DFZ2442K1鋳鉄製1.20厚鋼電線管用G42120
4,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする